Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plateau für Sturdy Chair, Rubbermaid, VB 007815, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plateau für Sturdy Chair, Rubbermaid, VB 007815, Rot
Plateau für Sturdy Chair, Rubbermaid, VB 007815, Rot
Artikel-Nr.:
     2102-76188134
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     76188134
EAN/GTIN:
     0086876188134
Suchbegriffe:
Hochstuhl
Kinderstuhl
kinderstuhl
Plateau für Sturdy Chair, Rubbermaid, VB 007815, Rot

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 0086876188134
Intrastat-Code: 39269097
Herkunftland: US
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 1,130 kg
Volumen pro: 1
Volumen: 0,015 m3
Verpackung Länge: 495 mm
Verpackung Breite: 305 mm
Verpackung Höhe: 90 mm
Versandkarton Länge: 505 mm
Versandkarton Breite: 310 mm
Versandkarton Höhe: 99 mm
Stücke pro Palette: 104

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 81,48*
€ 102,90*
2 Tage
1
€ 5,00*
ab € 81,50*
€ 102,92*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.