Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plateau für Sturdy Chair, Rubbermaid, VB 007815, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plateau für Sturdy Chair, Rubbermaid, VB 007815, Grau
Plateau für Sturdy Chair, Rubbermaid, VB 007815, Grau
Artikel-Nr.:
     2102-76188127
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     76188127
EAN/GTIN:
     0086876188127
Suchbegriffe:
Hochstuhl
Kinderstuhl
kinderstuhl
Plateau für Sturdy Chair, Rubbermaid, VB 007815, Grau

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 0086876188127
Intrastat-Code: 39269097
Herkunftland: US
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 0,600 kg
Volumen pro: 1
Volumen: 0,015 m3
Verpackung Länge: 495 mm
Verpackung Breite: 305 mm
Verpackung Höhe: 90 mm
Versandkarton Länge: 305 mm
Versandkarton Breite: 89 mm
Versandkarton Höhe: 495 mm
Stücke pro Palette: 104

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Hochstuhl Kinderstuhl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
€ 5,00*
ab € 59,26*
€ 76,36*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 59,26*
€ 76,36*
17 Tage
35
€ 7,90*
ab € 59,37*
€ 76,49*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG781888LPLAT
ab € 298,90*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG781988LPLAT
ab € 325,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.