Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runder Brute Container, 75,7 Liter, Rubbermaid, VB 002620, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Runder Brute Container, 75,7 Liter, Rubbermaid, VB 002620, Blau
Runder Brute Container, 75,7 Liter, Rubbermaid, VB 002620, Blau
Artikel-Nr.:
     2102-76047462
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     76047462
EAN/GTIN:
     0086876047462
Suchbegriffe:
Kunststoff-Abfallbehälter
Kunststoffabfallbehälter
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Runder Brute Container, 75,7 Liter, Rubbermaid, VB 002620, Blau

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 0086876047462
Intrastat-Code: 39231090
Herkunftland: US
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 2,650 kg
Volumen pro: 6
Volumen: 0,362 m3
Versandkarton Länge: 493 mm
Versandkarton Breite: 572 mm
Versandkarton Höhe: 1229 mm
Stücke pro Palette: 24

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Container
Weitere Suchbegriffe: Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, vepa bins mülltonne, kunststoff abfallbehälter, standard-mülleimer blau, Abfalltrenner Abfalltrennsystem Mülltrennsystem System Abfallbehälter Wertstoffbehälter Wertstoffsammelbehälter Wertstoffsammler Standard-Abfalleimer Standard-Mülleimer Standardabfalleimer Standardmülleimer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 54,35*
€ 74,05*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 54,35*
€ 74,05*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 54,87*
€ 74,72*
10 Tage
30
Frei Haus
ab € 62,45*
€ 84,62*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 92,45*
€ 123,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
ab € 57,55*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261960GRAY
ab € 9,52*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261960WHT
ab € 9,46*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264600BLA
ab € 190,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.