Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Trittstuhl, Rubbermaid, VB 002523, Beige, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiler Trittstuhl, Rubbermaid, VB 002523, Beige, Schwarz
Mobiler Trittstuhl, Rubbermaid, VB 002523, Beige, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2102-76031645
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     76031645
EAN/GTIN:
     0086876031645
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Mobiler Trittstuhl, Rubbermaid, VB 002523, Beige, Schwarz

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 0086876031645
Intrastat-Code: 39249000
Herkunftland: US
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 2,400 kg
Volumen pro: 1
Volumen: 0,061 m3
Versandkarton Länge: 412 mm
Versandkarton Breite: 410 mm
Versandkarton Höhe: 347 mm
Stücke pro Palette: 12

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 101,71*
€ 124,59*
1 Tag
21
€ 5,00*
ab € 112,99*
€ 138,06*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,11*
€ 146,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.