| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-70_105 Herst.-Nr.: 70_105 EAN/GTIN: 4250912308145 |
| |
|
| | |
| CrashStop®, Sperrpfosten 70 x 70 mm, gelb-schwarz, zum Aufdübeln, mit Scherengitter, gelb-schwarz, Breite 3600 mm, Flachstahl 25 x 4 mm, mit Rollenfüßen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, absperrschere, Absperrschere Scherengitter Scherensperre Absperrpfosten Blockierpoller Edelstahlpoller Funktionssperrpfosten Ministilpoller Sperrpfosten Stadtpoller Stil-Rohrsystem Stilpfosten Stilpoller Stilsperrpfosten |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,57* | € 217,12* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,80* | € 217,13* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,90* | € 226,25* | | | | Lager 2102 | | | | | | Frei Haus | ab € 201,20* | € 239,82* | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 188,43* | € 239,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|