Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkühlregal Variant 107 mit Nachtrollo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandkühlregal Variant 107 mit Nachtrollo
Wandkühlregal Variant 107 mit Nachtrollo
Artikel-Nr.:
     2102-531109
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     531109
EAN/GTIN:
     4059395041569
Suchbegriffe:
Kühlregal
Wandkühlregal
wandkühlregal
Wandkühlregal Variant 107 mit Nachtrollo

  • Lichtgraue Ausführung
  • Außen lackiert in Lichtgrau RAL 7035
  • Innen weiß lackiert
  • Seitenteile mit Panoramaglasscheiben
  • Eingebautes Nachtrollo
  • Eingebauter Lichtschalter
  • LED-Innenbeleuchtung
  • Scannerschienen
  • 1 Regalbodenebene mit 350 mm Tiefe
  • 3 Regalbodenebenen mit 400 mm Tiefe
  • Böden höhen- und im Raster von 6° oder 12° neigungsverstellbar
  • Regalboden 350 mm Tiefe belastbar bis 52 kg je lfd. Meter
  • Regalboden 400 mm Tiefe belastbar bis 60 kg je lfd. Meter
  • Auslagetiefe im Grundboden 470 mm
  • Elektronische Steuerung
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
  • Energiesparende EC-Ventilatoren
  • Ummantelte energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
  • Notüberlaufbehälter und separate Heizung
  • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße 10 mm
  • Weitere Farbausführungen gegen Mehrpreis lieferbar

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Kälte Wandkühlregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.659,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.932,09*
€ 9.439,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.865,88*
€ 9.360,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.713,43*
€ 9.178,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.662,43*
€ 9.118,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.659,01*
€ 9.114,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.