Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langgutseitenlader Typ LSL LSL, lackiert, RAL 6011 Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langgutseitenlader Typ LSL LSL, lackiert, RAL 6011 Resedagrün
Langgutseitenlader Typ LSL LSL, lackiert, RAL 6011 Resedagrün
Artikel-Nr.:
     2102-4512-41-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4512-41-0000-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Langgutseitenlader

Verschiedene Aufnahmepositionen gewährleisten den problemlosen Transport bzw. das einfache Be- und Entladen von langem Material

Eigenschaften

  • Stabile Stahlkonstruktion
  • Zweiseitige Aufnahmen
  • Einfaches Einfahren der Gabelzinken
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen von den Gabelzinken
  • 2 Spanngurte zur Sicherung der Ladung

  • Aufnahme-Seite 1 längs
  • Aufnahme-Möglichkeit 1 Einfahrtaschen
  • Aufnahme-Öffnung 1 durchgehend
  • Aufnahme-Innenabstand 1 495 mm
  • Aufnahme-Innenbreite 1 150 mm
  • Aufnahme-Innenhöhe 1 60 mm
  • Aufnahme-Seite 2 quer
  • Aufnahme-Möglichkeit 2 Einfahrtaschen
  • Aufnahme-Öffnung 2 durchgehend
  • Aufnahme-Innenabstand 2 495 mm
  • Aufnahme-Innenbreite 2 150 mm
  • Aufnahme-Innenhöhe 2 60 mm
  • Aufnahme-Ausführung 1 geschlossen
  • Oberfläche Lackiert
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462061804
  • Eigengewicht 104 kg
  • Länge 1465 mm
  • Breite 1100 mm
  • Höhe 145 mm
  • RAL-Nummer RAL 6011
  • Farbe Resedagrün
  • Tragfähigkeit 750
  • Tragfähigkeit (Maßeinheit) kg
  • Lastaufnahme-Position 1136 mm
  • Stapelbar Nein
  • Auslieferungszustand montiert
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 987,08*
€ 1.081,05*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 992,21*
€ 1.081,07*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 991,69*
€ 1.085,56*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 995,78*
€ 1.086,23*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.032,12*
€ 1.133,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.081,05*
€ 1.286,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,25*
€ 1.278,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.037,88*
€ 1.235,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,63*
€ 1.206,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,08*
€ 1.174,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.