Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langgutseitenlader LSL, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langgutseitenlader Typ LSL LSL, lackiert, RAL 6011 Resedagrün
Langgutseitenlader Typ LSL LSL, lackiert, RAL 6011 Resedagrün
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4512-41-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4512-41-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462061804
Suchbegriffe:
Langgutseitenlader

Verschiedene Aufnahmepositionen gewährleisten den problemlosen Transport bzw. das einfache Be- und Entladen von langem Material

Eigenschaften

  • Stabile Stahlkonstruktion
  • Zweiseitige Aufnahmen
  • Einfaches Einfahren der Gabelzinken
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen von den Gabelzinken
  • 2 Spanngurte zur Sicherung der Ladung
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
495 mm
Aufnahme-Innenbreite:
150 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Seite:
längs
Aufnahme-Art (2):
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand (2):
495 mm
Aufnahme-Innenbreite (2):
150 mm
Aufnahme-Innenhöhe (2):
60 mm
Aufnahme-Öffnung (2):
durchgehend
Aufnahme-Seite (2):
quer
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
104 kg
Länge:
1465 mm
Breite:
1100 mm
Höhe:
145 mm
... > LSL > Typ LSL > LSL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 987,08*
€ 1.081,05*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 992,21*
€ 1.081,07*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 991,69*
€ 1.085,56*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 995,78*
€ 1.086,23*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.032,12*
€ 1.133,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.081,07*
€ 1.286,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,27*
€ 1.278,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.037,90*
€ 1.235,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,65*
€ 1.206,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 992,21*
€ 1.180,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.