Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasten Typ C C 30, lackiert, RAL 7005 Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kasten Typ C C 30, lackiert, RAL 7005 Mausgrau
Kasten Typ C C 30, lackiert, RAL 7005 Mausgrau
Artikel-Nr.:
     2102-4511-04-3500-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4511-04-3500-5
EAN/GTIN:
     4052462061316
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Stapelbehälter
sammelbehälter stahl
sammelbehälter

Ideal für Sammlung und Transport von Schüttgütern, Produktionsabfällen sowie Wertstoffen

Eigenschaften

  • Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
  • 100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar
  • Einfahrbügel für Drehgerät
  • Öl- und wasserdicht
  • 3-fach stapelbar auf 4 Stapelecken

  • Aufnahme-Seite 1 quer
  • Aufnahme-Position 1 unten
  • Aufnahme-Möglichkeit 1 Einfahrbügel
  • Aufnahme-Innenabstand 1 260 mm
  • Aufnahme-Innenbreite 1 150 mm
  • Aufnahme-Innenhöhe 1 60 mm
  • Schüttkantenhöhe 799 mm
  • Oberfläche Lackiert
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462061316
  • Eigengewicht 47 kg
  • Länge 620 mm
  • Breite 840 mm
  • Höhe 800 mm
  • RAL-Nummer RAL 7005
  • Farbe Mausgrau
  • Tragfähigkeit 500
  • Tragfähigkeit (Maßeinheit) kg
  • Anzahl für Inhalt 1 Stück
  • Stapelbar 3-fach
  • Inhalt 0.30 m³
  • Auslieferungszustand montiert
Weitere Suchbegriffe: sammelbehälter mausgrau
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,84*
€ 378,02*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,60*
€ 379,83*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,57*
€ 401,36*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,78*
€ 401,75*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,24*
€ 411,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,83*
€ 452,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,75*
€ 448,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,47*
€ 437,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,95*
€ 429,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,60*
€ 398,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.