Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbehälter 0,3 m³ L620xB840xH800mm lack.mausgrau o.Zentrierwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelbehälter für Routenzüge
Sammelbehälter für Routenzüge
Artikel-Nr.:
     1498-9121444380
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     C 30 LACK.-7005
EAN/GTIN:
     4052462061316
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Stapelbehälter
sammelbehälter stahl
sammelbehälter
Klappbodenbehälter · ideal zum Sammeln von Feststoffen · stabile Stahlkonstruktion · 3-fach stapelbar auf 4 Stapelecken · Unterfahrhöhe 100 mm, mit Gabelhubwagen transportierbar · Entleerung mittels Drehgerät am StaplerWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 260/150/60mm
Weitere Informationen:
Breite:
840 mm
Inhalt:
0,3 m³
Länge:
620 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Gewicht:
47 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Ausführung:
lackiert
Höhe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: sammelbehälter mausgrau, Klappbodenbehälter, Transportbehälter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,25*
€ 377,89*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,71*
€ 379,65*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,01*
€ 400,55*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,13*
€ 400,92*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,00*
€ 409,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,88*
€ 487,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,86*
€ 482,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,03*
€ 471,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,43*
€ 463,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,00*
€ 430,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.