| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-4495-33-1000-7 Herst.-Nr.: 4495-33-1000-7 EAN/GTIN: 4052462067288 |
| |
|
| | |
| Gefahrstoff-Depot GD-E/IBC-2, VerzinktZur Lagerung von IBC à 1000 LiterEigenschaften- Passive Lagerung im Innen- und Außenbereich
- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Allseitig geschlossene Ausführung aus verzinktem, profiliertem Stahlblech
- Natürlicher Luftwechsel
- Abschließbar
- Starres Dach
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
- Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Tragfähigkeit: 1000 kg/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, Gefahrstoff Fasslager, Gefahrstoffdepot Fasslager, Gefahrstoff-Container, Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, IBC-Behälter, IBC-Container, KTC-Container, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, eurokraftpro gasflaschen-gittercontainer, gefahrstoff fasslager, gefahrstoffcontainer 1000l, Umwelt-Lagertechnik Gefahrstoff-Depots Gefahrstoff-Depot |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.454,64* | € 3.594,50* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.530,89* | € 3.672,02* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.526,32* | € 3.739,51* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.667,33* | € 3.823,93* | | | | Lager 2102 | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.188,47* | € 4.344,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|