| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-4495-30-0000-7 Herst.-Nr.: 4495-30-0000-7 EAN/GTIN: 4052462026568 |
| |
|
| | |
| Gefahrstoff-Depot GD-E 4, VerzinktLagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbarEigenschaften- Passive Lagerung im Innen- und Außenbereich
- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Allseitig geschlossene Ausführung aus verzinktem, profiliertem Stahlblech
- Natürlicher Luftwechsel
- Abschließbar
- Aufklappbares Dach, zwei Gasdruckfedern gewährleisten ein leichtes Öffnen und Schließen
- Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung DIBt, Berlin
- Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Tragfähigkeit: 1000 kg/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Lager, Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, Gefahrstoff Fasslager, Gefahrstoffdepot Fasslager, Gefahrstoff-Container, Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, fasswanne verzinkt, gefahrstoff fasslager, gasflaschen-container mit dach, Umwelt-Lagertechnik Gefahrstoff-Depots Gefahrstoff-Depot |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2102 | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.797,00* | € 1.902,54* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.796,01* | € 1.902,56* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.817,72* | € 1.930,34* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.908,88* | € 2.015,50* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.924,86* | € 2.042,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|