Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Container Typ GFC-M GFC-M2-DF, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasflaschen-Container Typ GFC-M GFC-M2-DF, feuerverzinkt
Gasflaschen-Container Typ GFC-M GFC-M2-DF, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     2102-4477-16-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4477-16-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462024830
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager

Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRGS 510

Eigenschaften

  • Stabile Rahmenkonstruktion
  • Abschließbares Flügeltor
  • Vorbereitet für Bodenbefestigung
  • Baukastensystem mit Aufbauanleitung zur Selbstmontage
  • Ohne Dach
  • Doppelflügeltor abschließbar, besonders geeignet für das Handling mit Gasflaschen-Paletten

  • Oberfläche Feuerverzinkt
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462024830
  • Eigengewicht 194 kg
  • Breite 2100 mm
  • Höhe 2060 mm
  • Versand-Länge 2100 mm
  • Versand-Breite 1500 mm
  • Versand-Höhe 500 mm
  • Tiefe 1500 mm
  • Stapelbar Nein
  • Maximale Anzahl Gasflaschen 48 Stück
  • Maximaler Durchmesser pro Gasflasche 220 mm
  • Aufstellung Außen
  • Auslieferungszustand zerlegt
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.149,38*
€ 1.264,12*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.150,43*
€ 1.265,37*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.163,13*
€ 1.280,79*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.160,12*
€ 1.280,89*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.215,14*
€ 1.335,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.265,37*
€ 1.505,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.261,29*
€ 1.500,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.191,20*
€ 1.417,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.167,83*
€ 1.389,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.150,43*
€ 1.369,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909357
ab € 153,24*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M1
ab € 307,84*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M2
ab € 409,50*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M3
ab € 553,60*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M4
ab € 678,54*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M5
ab € 830,87*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M0
ab € 188,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.