Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassregal mit Auffangwanne Fassregale 3000 verzinkt Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassregal mit Auffangwanne Fassregale 3000 verzinkt Umwelt Lagertechnik
Fassregal mit Auffangwanne Fassregale 3000 verzinkt Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4473-01-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4473-01-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462052741
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal

3000, verzinkt


Liegende Lagerung und Abfüllung von Fässern à 200 Liter

Eigenschaften

  • Auffangwannen aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Auffangvolumen 200 l
  • Ständerrahmen
  • Trägerprofile pulverbeschichtet
  • Fassauflagen für 60- oder 200-l-Fässer, verzinkt
  • Grundregal mit 2 Ebenen, Auffangwanne ohne Gitterrost
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: Grund-Regal, Grundregal, abfüllstation fässer, Umwelt-Lagertechnik Fassregale Fassregal mit Auffangwanne
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.106,44*
€ 1.192,40*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.108,24*
€ 1.192,42*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.178,34*
€ 1.270,31*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.189,62*
€ 1.276,10*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.108,68*
€ 1.280,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.192,40*
€ 1.418,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.185,53*
€ 1.410,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.134,38*
€ 1.349,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.116,24*
€ 1.328,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.106,44*
€ 1.316,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.