Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2 PE lackiert RAL2000 Gelborange Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2 PE lackiert RAL2000 Gelborange Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 2 PE lackiert RAL2000 Gelborange Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4471-35-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-35-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462022010
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

AW-2/PE, lackiert, RAL 2000 Gelborange


Lagerung von Fässern à 200 Liter mit aggressiven Medien

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • PE-Kunststoffeinsatz
  • Klemmrahmen
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, fasswanne verzinkt, Umwelt-Lagertechnik Auffangwannen Auffangwanne
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 802,28*
€ 879,95*
19 Tage
20
Frei Haus
ab € 806,46*
€ 879,97*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 822,62*
€ 897,67*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 777,97*
€ 900,43*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 854,62*
€ 929,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,95*
€ 1.047,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,24*
€ 1.035,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,58*
€ 1.009,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,97*
€ 987,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,28*
€ 954,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.