Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2028 lackiert RAL2000 Gelborange Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2028 lackiert RAL2000 Gelborange Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 2028 lackiert RAL2000 Gelborange Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4471-16-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-16-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462021341
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

2028, lackiert, RAL 2000 Gelborange


Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Ohne Stützfüße
  • Passend für Europalette 1200 x 800
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne bauer, fasswanne, auffangwanne mit kufen, Umwelt-Lagertechnik Auffangwannen Auffangwanne
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,74*
€ 401,18*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,9341*
€ 401,2041*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,21*
€ 446,19*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,36*
€ 448,09*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,86*
€ 449,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,18*
€ 477,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,91*
€ 471,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,43*
€ 450,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,49*
€ 440,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,74*
€ 416,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4471-17-0000-2
ab € 252,11*
Ähnlich
Bauer
4471-17-0000-1
ab € 252,07*
Ähnlich
Bauer
4471-17-0000-3
ab € 251,46*
Ähnlich
Bauer
4471-17-0000-5
ab € 252,64*
Ähnlich
Bauer
4471-17-0000-4
ab € 253,02*
Ähnlich
Bauer
4471-17-0000-7
ab € 292,4236*
Ähnlich
Bauer
4471-16-0000-2
ab € 347,1341*
Ähnlich
Bauer
4471-16-0000-3
ab € 348,4141*
Ähnlich
Bauer
4471-16-0000-4
ab € 347,71*
Ähnlich
Bauer Südlohn
2028, lack. grau RAL 7005
ab € 361,46*
Ähnlich
Bauer Südlohn
2029, verzinkt
ab € 406,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.