Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2032/SW, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2032/SW, lackiert, Lichtblau
Auffangwanne 2032/SW, lackiert, Lichtblau
Artikel-Nr.:
     2102-4471-14-2000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-14-2000-3
EAN/GTIN:
     4052462070509
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
2032/SW, lackiert, RAL 5012 Lichtblau

Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Spritzschutzwand 3-seitig aus verzinktem Stahlblech, 1000 mm hoch
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: bauer stahl auffangwanne, auffang wanne, auffang-wanne stahl, Auffangwannen, Umwelt-Lagertechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,38*
€ 718,92*
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 625,17*
€ 718,94*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 692,80*
€ 791,17*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,92*
€ 855,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,71*
€ 842,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,59*
€ 820,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,87*
€ 793,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,38*
€ 741,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.