Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2018/SW, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2018/SW, lackiert, Resedagrün
Auffangwanne 2018/SW, lackiert, Resedagrün
Artikel-Nr.:
     2102-4471-07-2000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-07-2000-4
EAN/GTIN:
     4052462070387
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
2018/SW, lackiert, RAL 6011 Resedagrün

Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Spritzschutzwand 3-seitig aus verzinktem Stahlblech, 1000 mm hoch
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: bauer stahl auffangwanne, auffang wanne, auffang-wanne stahl, Auffangwannen, Umwelt-Lagertechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,99*
€ 617,92*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 526,72*
€ 617,95*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 584,04*
€ 676,38*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,92*
€ 735,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,70*
€ 721,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,74*
€ 701,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,17*
€ 678,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,99*
€ 630,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.