Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassgreifer Typ 4P-D 4P-D120, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassgreifer Typ 4P-D 4P-D120, feuerverzinkt
Fassgreifer Typ 4P-D 4P-D120, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     2102-4463-15-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4463-15-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462038318
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange

Sicherer Fassumschlag von Kunststoff-Deckelfässern von 120 Liter Inhalt

Eigenschaften

  • 4-Punkt-Spannsystem
  • Entriegelung erfolgt durch Betätigung der Führungsstange

  • Spannbereich Max 420 mm
  • Spannbereich Min 370 mm
  • Oberfläche Feuerverzinkt
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462038318
  • Eigengewicht 9 kg
  • Länge 685 mm
  • Breite 495 mm
  • Höhe 385 mm
  • Versand-Länge 685 mm
  • Versand-Breite 495 mm
  • Versand-Höhe 385 mm
  • Tragfähigkeit 350
  • Tragfähigkeit (Maßeinheit) kg
  • Stapelbar Nein
  • Geeignet für Fassarten Kunststoff-Deckelfässer
  • Maximale Anzahl Fässer 120 Liter 1 Stück
  • Maximale Anzahl Fässer 150 Liter 1 Stück
  • Auslieferungszustand montiert
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,13*
€ 440,61*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,11*
€ 442,58*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,40*
€ 464,86*
Lager 2102
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,57*
€ 488,92*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,03*
€ 510,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,92*
€ 581,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,64*
€ 571,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,79*
€ 548,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,09*
€ 539,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,57*
€ 525,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
474881
ab € 393,76*
Ähnlich
Eurokraft
474877
ab € 392,20*
Ähnlich
Eurokraft
474879
ab € 372,72*
Ähnlich
Bauer Südlohn
4P-D220, verzinkt
ab € 603,77*
Ähnlich
Bauer Südlohn
4P-D220, lackiert orange RAL 2
ab € 590,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.