Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasthaken Typ LH LH-II 1,5, lackiert, RAL 2000 Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasthaken Typ LH LH-II 1,5, lackiert, RAL 2000 Gelborange
Lasthaken Typ LH LH-II 1,5, lackiert, RAL 2000 Gelborange
Artikel-Nr.:
     2102-4453-07-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4453-07-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462017993
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Lasthaken Stapler
Stapler-Haken

Sichere Aufnahme und Transport von schweren Lasten

Eigenschaften

  • Aufnahme mit 2 Gabelzinken (auch für Pratzenstapler geeignet)
  • Abrutschsicherung für verschiedene Zinkenbreiten
  • Mit Wirbellasthaken
  • Verschiedene Traglasten

  • Oberfläche Lackiert
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462017993
  • Eigengewicht 21 kg
  • Länge 170 mm
  • Breite 750 mm
  • Höhe 365 mm
  • Versand-Länge 170 mm
  • Versand-Breite 750 mm
  • Versand-Höhe 275 mm
  • RAL-Nummer RAL 2000
  • Farbe Gelborange
  • Tragfähigkeit 1500
  • Tragfähigkeit (Maßeinheit) kg
  • Stapelbar Nein
  • Auslieferungszustand montiert
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,62*
€ 280,39*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,90*
€ 281,68*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,78*
€ 296,27*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,98*
€ 297,72*
Lager 2102
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,98*
€ 299,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,44*
€ 356,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,01*
€ 353,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,79*
€ 328,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,07*
€ 320,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,98*
€ 309,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 734,59*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 530,49*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 565,89*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 560,57*
Zubehör
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 788,56*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 658,68*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 656,63*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 655,71*
Zubehör
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 849,06*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 706,17*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 708,91*
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 658,68*
Zubehör
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.035,98*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 841,97*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 836,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.