Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass Stapelpalette FSP 2 D lackiert RAL2000 Gelborange Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass Stapelpalette FSP 2 D lackiert RAL2000 Gelborange Umwelt Lagertechnik
Fass Stapelpalette FSP 2 D lackiert RAL2000 Gelborange Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4442-07-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4442-07-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462016217
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

FSP-2 D, lackiert, RAL 2000 Gelborange


Lagern, Stapeln und Transportieren von Fässern mit Hubwagen oder Gabelstapler. Für Fässer à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Stapelecken mit Kranösen
  • 3-fach stapelbar
  • Kettensicherung
  • Wände aus Drahtgitter
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Kipp-Behälter, Kippbehälter, Selbstkipper, Stapel-Paletten, Stapelpaletten, auffangwanne stahl, fasswanne, bauer kleingebindewanne, Umwelt-Lagertechnik Fass-Stapelpaletten Fass-Stapelpalette
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 676,04*
€ 830,43*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 755,22*
€ 836,38*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 772,58*
€ 854,57*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 879,12*
€ 963,98*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 914,58*
€ 998,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,38*
€ 995,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,99*
€ 985,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,98*
€ 959,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,58*
€ 936,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,22*
€ 898,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.