Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Tiefkühlschrank KBS 602 TK CHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114397/full/347616-edelstahltiefkuehlschrank-kbs-602-tk-chr-kbs-gastrotechnik.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114397/full/347616-edelstahltiefkuehlschrank-kbs-602-tk-chr-kbs-gastrotechnik.jpg
KBS Tiefkühlschrank KBS 602 TK CHR
Artikel-Nr.:
     2102-347616
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     347616
EAN/GTIN:
     4059395003604
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Tiefkühlschrank KBS 602 TK CHR


Gewerbetiefkühlschrank mit Schloss und Außenseite dreiseitig Edelstahl


  • Volltürtiefkühlschrank
  • Edelstahl dreiseitig
  • Fugenloser Kunststoffi nnenbehälter
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Manuelles Thermostat
  • 60 mm Isolierung
  • Stille Kühlung
  • Volltür mit Schloss
  • Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
  • Türanschlag rechts, wechselbar
  • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
  • Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
  • Hinten 2 Rollen für den leichten Transport

Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Volltür
Anzahl der Türen : 1
Türanschlag : Rechts wechselbar
Aussenmaterial : CHR
Innenmaterial : ABS Kunststoff weiss
Temperatur von C° : -10
Temperatur bis C° : -22
Anschlusswert in kW : 0,300
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 101
Serienzubehör : 7 Verdampferroste, Tür mit Schloss
Zubehör : 56,999027
SWS Planbar : ja
Geräteart : Tiefkühlschrank
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 60
Bruttoinhalt (l): 600
Nutzinhalt Tiefkühlung (l): 469
Kühlung : Stille
Abtauung : Manuell
Aggregat : Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung (mm): 60
Kältemittel / GWP : R 600a (Isobutan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 130
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 2,71
Energieverbrauch im Jahr (kWh): 989
Energieeffizienzklasse : B
Energieeffizienzindex EEI : 26,14
Energieausweis : 347616-energielabel-kbs-gastrotechnik.png
Klimaklasse : 4
Prüfumgebung bei Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 55
Messmethode Energieverbrauch : 2015/1094-IV
Einordnung in Kategorie gemäß EEVo : Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Nummer GTIN Nummer : 4059395003604


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: gefrierschrank kbs, gefrier schrank, Gefrier-Schrank Gefrierschrank Tiefkühl-Schrank Tiefkühlschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 927,29*
€ 1.065,16*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.684,11*
€ 1.889,80*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.889,80*
€ 2.248,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.846,48*
€ 2.197,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.764,82*
€ 2.100,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.720,58*
€ 2.047,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.684,11*
€ 2.004,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.