Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Aufsatz Kühlvitrine Kühlplatte C-AKV 1100 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Aufsatz Kühlvitrine Kühlplatte C-AKV 1100 SB
KBS Aufsatz Kühlvitrine Kühlplatte C-AKV 1100 SB
Artikel-Nr.:
     2102-346131
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     346131
EAN/GTIN:
     4059395010411
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz

Aufsatz Kühlvitrine Kühlplatte C-AKV 1100 SB


Compact Umluft-Aufsatzkühlvitrine mit Boden 3 Roste mit Maschine, geradem Aufbau und Selbstbedienungsklappen


  • Gerader Aufbau
  • 3 CNS-Roste
  • Kundenseitig Selbstbedienungsklappen mit Griff
  • Beleuchtung separat schaltbar
  • Isolierglas-Rückschiebescheiben mit CNS-Rahmen
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Elektronische Steuerung
  • Innen aus Chromnickelstahl 1.430´1
  • Aggregat und Steuereinheit auf der Decke montiert
  • Umluftkühlung
  • automatische Abtauung
  • energiesprarende Tauwaserverdunstung durch Heißgas

Aufstellart/Montage : Aufsatz, Standgerät
Öffnungssystem : Entnahmeklappe
Innenbeleuchtung : ja
Aussenmaterial : CHR
Innenmaterial : CNS
Temperatur von C° : +4
Temperatur bis C° : +12
Anschlusswert in kW : 0,300
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 128
Serienzubehör : CNS Roste 8 Selbstbedienungsklappen a 490 x 160 mm
Geräteart : Kühlvitrine
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 25
und Raumfeuchte (%): 60
Kühlung : Umluft
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Kältemittel / GWP : R 290 (Propan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 140
Nummer GTIN Nummer : 4059395010411


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Tischkühlvitrine, Kühl-Vitrine, Kühltheke, Kühlvitrine, Mehrzweckvitrine, kühlvitrine umluft, kühl vitrine, kbs kühlvitrine, Aufsatzkühlvitrine Buffetvitrinen-Aufsatz Kühlaufsatz Kühlvitrinenaufsatz Tischkühlvitrine Kühl-Vitrine Kühltheke Kühlvitrine Mehrzweckvitrine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.706,71*
€ 4.037,13*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.315,71*
€ 6.670,59*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.670,59*
€ 7.938,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.591,73*
€ 7.844,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.398,10*
€ 7.613,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.319,67*
€ 7.520,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.315,71*
€ 7.515,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.