Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandaschenbecher h32, VB 041015, Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120445/full/8713631041015-002-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120445/full/8713631041015-002-01.jpg
Wandaschenbecher h32, VB 041015, Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     2102-31041015
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31041015
EAN/GTIN:
     8713631041015
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
vepa bins wandaschenbecher
wandaschenbecher
Wandaschenbecher h32, VB 041015, Schwarz, Grau

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631041015
Intrastat-Code: 73239900
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 10
Netto-Gewicht: 2,140 kg
Volumen pro: 10
Volumen: 0,080 m3
Verpackung Länge: 90 mm
Verpackung Breite: 270 mm
Verpackung Höhe: 335 mm
Stücke pro Palette: 120

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Wandaschenbecher Wandascher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 28,20*
€ 39,08*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 28,72*
€ 39,67*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.