Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbriefkasten Malagan, VB 440150, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120396/full/8713631024926-002-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120396/full/8713631024926-002-01.jpg
Wandbriefkasten Malagan, VB 440150, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2102-31024926
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31024926
EAN/GTIN:
     8713631024926
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten edelstahl
briefkasten
Wandbriefkasten Malagan, VB 440150, Edelstahl

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631024926
Intrastat-Code: 73102990
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 2,320 kg
Volumen pro: 1
Volumen: 0,017 m3
Verpackung Länge: 130 mm
Verpackung Breite: 380 mm
Verpackung Höhe: 380 mm
Stücke pro Palette: 90

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: vepa bins briefkasten, Briefkasten Postkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 47,46*
€ 62,15*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,50*
€ 62,17*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.