| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-31021741 Herst.-Nr.: 31021741 EAN/GTIN: 8713631021741 |
| |
|
| | |
| Metall Ascher-Papierkorb mit abnehmbarem Dach und drei Einwurfmöglichkeiten. Ausgestattet mit Inneneimer aus Metall, schwarzer Einsatz und verchromten Sieb. Inklusive Befestigungsmaterial für Bodenmontage. l Farbe: Rot l Gewicht (kg): 16,120 l Volumen (m3): |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standascher eckig, abfallbehälter für außenanlagen, stahl abfallbehälter mit ascher, Abfallbehälter für Außenanlagen Abfallstation Außenabfallbehälter Abfallascher Abfallbehälter mit Ascher Kombi-Ascher Kombiascher Stahl-Abfallbehälter Stahlabfallbehälter Standard-Abfalleimer Standard-Mülleimer Standardabfalleimer Standardmülleimer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,59* | € 343,50* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 263,68* | € 343,50* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 262,30* | € 346,79* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 268,74* | € 347,42* | | | | Lager 2102 | | | | | | Frei Haus | ab € 331,07* | € 426,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|