Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tritt-Mülleimer 20 Liter, VB 222220, Matt Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tritt-Mülleimer 20 Liter, VB 222220, Matt Edelstahl
Tritt-Mülleimer 20 Liter, VB 222220, Matt Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2102-31017799
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31017799
EAN/GTIN:
     8713631017799
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Tritt-Mülleimer 20 Liter, VB 222220, Matt Edelstahl

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631017799
Intrastat-Code: 73102990
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 2,350 kg
Verpackung Länge: 304 mm
Verpackung Breite: 310 mm
Verpackung Höhe: 457 mm
Versandkarton Länge: 630 mm
Versandkarton Breite: 330 mm
Versandkarton Höhe: 480 mm
Stücke pro Palette: 24

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Weitere Suchbegriffe: Kosmetikeimer, Tret-Kosmetik-Mülleimer, Tret-Kosmetikeimer, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, selbstlöschende abfallbehälter edelstahl, edelstahl abfallbehälter, vepa bins edelstahl-abfallsammler, Brandschutzbehälter Selbstlöschende Abfallbehälter Selbstlöschender Papierkorb Sicherheits-Papierkorb Sicherheitsabfallbehälter Sicherheitspapierkorb Standard-Abfalleimer Standard-Mülleimer Standardabfalleimer Standardmülleimer Tret-Abfalleimer Tretabfalleimer Tretabfallsammler Treteimer Tretmülleimer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 29,95*
€ 42,47*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 29,96*
€ 42,47*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 28,99*
€ 47,14*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.