Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher-Papierkorb mit Löscher, VB 150195, Blau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascher-Papierkorb mit Löscher, VB 150195, Blau, Schwarz
Ascher-Papierkorb mit Löscher, VB 150195, Blau, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2102-31005680
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31005680
EAN/GTIN:
     8713631005680
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Ascher-Papierkorb mit Löscher, VB 150195, Blau, Schwarz

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631005680
Intrastat-Code: 73102990
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 5,235 kg
Volumen pro: 1
Volumen: 0,048 m3
Verpackung Länge: 264 mm
Verpackung Breite: 681 mm
Verpackung Höhe: 277 mm
Stücke pro Palette: 32

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 67,44*
€ 91,58*
1 Tag
465
€ 5,00*
ab € 67,44*
€ 91,58*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 73,73*
€ 105,69*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 76,09*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 76,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.