Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher-Papierkorb, 30 Liter, VB 150590, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascher-Papierkorb, 30 Liter, VB 150590, Schwarz
Ascher-Papierkorb, 30 Liter, VB 150590, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2102-31003303
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31003303
EAN/GTIN:
     8713631003303
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Ascher-Papierkorb, 30 Liter, VB 150590, Schwarz

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631003303
Intrastat-Code: 73102990
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 5,040 kg
Verpackung Länge: 635 mm
Verpackung Breite: 265 mm
Verpackung Höhe: 270 mm
Stücke pro Palette: 32

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
43
€ 4,95*
ab € 63,10*
€ 79,16*
2 Tage
43
€ 5,00*
ab € 63,10*
€ 79,16*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 65,03*
€ 81,51*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.