Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriebehälter, VB 320400, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriebehälter, VB 320400, Blau
Batteriebehälter, VB 320400, Blau
Artikel-Nr.:
     2102-31003167
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31003167
EAN/GTIN:
     8713631003167
Suchbegriffe:
Batterie-Sammelbehälter
Batteriebehälter
Batteriesammelbehälter
batterie sammelbehälter
Batteriebehälter, VB 320400, Blau

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631003167
Intrastat-Code: 39231090
Herkunftland: DE
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 1,580 kg
Stücke pro Palette: 80

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Batterie-Sammelbehälter Batteriebehälter Batteriesammelbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.