Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöschender Papierkorb 110 Liter, VB 111000, Rot, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerlöschender Papierkorb 110 Liter, VB 111000, Rot, Schwarz
Feuerlöschender Papierkorb 110 Liter, VB 111000, Rot, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2102-31002207
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31002207
EAN/GTIN:
     8713631002207
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Feuerlöschender Papierkorb 110 Liter, VB 111000, Rot, Schwarz

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631002207
Intrastat-Code: 73101000
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 6,530 kg
Volumen pro: 1
Volumen: 0,122 m3
Verpackung Länge: 480 mm
Verpackung Breite: 485 mm
Verpackung Höhe: 755 mm
Stücke pro Palette: 6

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 85,26*
€ 115,06*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 89,96*
€ 121,03*
1 Tag
49
€ 5,00*
ab € 89,96*
€ 121,03*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 104,25*
€ 152,33*
17 Tage
20
Frei Haus
ab € 156,56*
€ 205,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.