Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viereckiger, kegelförmiger Papierkorb, VB 102700, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viereckiger, kegelförmiger Papierkorb, VB 102700, Schwarz
Viereckiger, kegelförmiger Papierkorb, VB 102700, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2102-31001590
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31001590
EAN/GTIN:
     8713631001590
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Viereckiger, kegelförmiger Papierkorb, VB 102700, Schwarz

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631001590
Intrastat-Code: 73102990
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 2,185 kg
Verpackung Länge: 360 mm
Verpackung Breite: 360 mm
Verpackung Höhe: 385 mm
Stücke pro Palette: 36

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, abfallkorb 27l verzinkt, abfall korb, abfall-korb stahl, Abfall-Korb Abfallkorb Müllkorb Papiereimer Papierkorb Standard-Abfalleimer Standard-Mülleimer Standardabfalleimer Standardmülleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 30,14*
€ 42,34*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,00*
€ 42,34*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 31,11*
€ 43,88*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 32,55*
€ 48,80*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.