Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Tischkühlvitrine Linus 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Tischkühlvitrine Linus 200
KBS Tischkühlvitrine Linus 200
Artikel-Nr.:
     2102-23301181
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23301181
EAN/GTIN:
     4059395010404
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz

Tischkühlvitrine Linus 200


Aufsatzkühlvitrine (Umluft) mit zwei Glasschiebetüren


  • 4 seitig isolierverglast
  • Elektronische Steuerung
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Front-, Seiten- und Rückseite aus CNS
  • Innenbeleuchtung
  • 2 bedienerseitige Glasschiebetüren
  • Luftfeuchte ca. 70%
  • Umluftkühlung
  • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Aufstellart/Montage : Aufsatz, Standgerät
Öffnungssystem : Glastür
Anzahl der Türen : 2
Innenbeleuchtung : ja
Aussenmaterial : Aluminium / CNS
Innenmaterial : CNS
Temperatur von C° : +4
Temperatur bis C° : +10
Anschlusswert in kW : 0,300
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 90
Serienzubehör : 2 Abstellflächen 899 x 292 mm
Geräteart : Kühlvitrine
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 25
und Raumfeuchte (%): 60
Bruttoinhalt (l): 200
Kühlung : Umluft
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung (mm): 37
Kältemittel / GWP : R 290 (Propan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 80
Klimaklasse : 3
Nummer GTIN Nummer : 4059395010404


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Tischkühlvitrine, kbs aufsatzkühlvitrine, aufsatzkühlvitrine, Aufsatzkühlvitrine Buffetvitrinen-Aufsatz Kühlaufsatz Kühlvitrinenaufsatz Tischkühlvitrine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.090,87*
€ 2.243,21*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.458,19*
€ 3.594,75*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.594,75*
€ 4.277,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.567,44*
€ 4.245,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.485,50*
€ 4.147,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.458,19*
€ 4.115,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.