Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Knebel-Mischbatterie mit Schwenkhahn 1/2 Zoll Wasseranschluß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Knebel-Mischbatterie mit Schwenkhahn 1/2 Zoll Wasseranschluß
KBS Knebel-Mischbatterie mit Schwenkhahn 1/2 Zoll Wasseranschluß
Artikel-Nr.:
     2102-20911016
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     20911016
EAN/GTIN:
     4059395057041
Suchbegriffe:
Zweigriffmischer
zweigriffmischer

Knebel-Mischbatterie mit Schwenkhahn 1/2 Zoll Wasseranschluß


Mischarmatur mit Knebelbedienung und Schwenkhahn, Wasserdurchsatz 26 Liter in der Minute, 1 Loch-Montage Lochbohrung ø 29mm, Flexschlauch für Kalt- und Warmwasserzulauf ø ½ Zoll


Aussenmaterial : CNS
Bruttogewicht (kg): 5
Geräteart : Mischbatterien
Drucksystem Hochdruck/Niederdruck : Hochdruck
Montageart : Einloch
Gewindeanschluß : ø 1/2
Bedienung : Knebel
Nummer GTIN Nummer : 4059395057041
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,40*
€ 268,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,45*
€ 267,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,44*
€ 261,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,11*
€ 254,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,65*
€ 218,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.