Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urbanus Sperrpfosten E-102RZ04-FK Korn 240-WLW-DK-NN Modell:ASE-ML90/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urbanus Sperrpfosten E-102RZ04-FK Korn 240-WLW-DK-NN Modell:ASE-ML90/4
Urbanus Sperrpfosten E-102RZ04-FK Korn 240-WLW-DK-NN Modell:ASE-ML90/4
Artikel-Nr.:
     2102-2-11-102-04-0448
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-102-04-0448
EAN/GTIN:
     4050576234114
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten


Rohrtyp: 102mm rund, geschliffen
Verriegelung: 3-Kant DIN3223 Öse: ohne
Kopf Design: Flachkopf, Korn 240
Halterung: Bodenhülse, zum Einbetonieren, 102mm rund (11-74)
Halterungszusatzfunktionen: Kunststoffkragen
Höhe über Flur (mm): 900
Absperrbreite: Pfostenbreite

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 552,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,29*
€ 780,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,72*
€ 770,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,65*
€ 742,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,02*
€ 715,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,69*
€ 657,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.