Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urbanus Sperrpfosten Set E-102RZ04-FK Korn 240-PLW-PZ Modell:P0723


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urbanus Sperrpfosten Set E-102RZ04-FK Korn 240-PLW-PZ Modell:P0723
Urbanus Sperrpfosten Set E-102RZ04-FK Korn 240-PLW-PZ Modell:P0723
Artikel-Nr.:
     2102-2-11-102-04-0391
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-102-04-0391
EAN/GTIN:
     4050576211757
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Rohrtyp: 102mm rund, geschliffen
Verriegelung: Profilzylinder Öse: ohne
Kopf Design: Flachkopf, Korn 240
Halterung: Bodenhülse, zum Einbetonieren, 102mm rund (11-74)
Halterungszusatzfunktionen: Kunststoffkragen
Höhe über Flur (mm): 900
Absperrbreite: Pfostenbreite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,77*
€ 357,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,69*
€ 350,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,32*
€ 333,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,84*
€ 327,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,49*
€ 289,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.