Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urbanus Sperrpfosten Set E-102RZ04-FK Korn 240-NGW-DK Modell:ASE-NG 50/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urbanus Sperrpfosten Set E-102RZ04-FK Korn 240-NGW-DK Modell:ASE-NG 50/4
Urbanus Sperrpfosten Set E-102RZ04-FK Korn 240-NGW-DK Modell:ASE-NG 50/4
Artikel-Nr.:
     2102-2-11-102-04-0266
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-102-04-0266
EAN/GTIN:
     4050576162776
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Rohrtyp: 102mm rund, geschliffen
Verriegelung: 3-Kant DIN3223 Öse: ohne
Kopf Design: Flachkopf, Korn 240
Halterung: Bodenhülse, zum Einbetonieren, 102mm rund (11-74)
Halterungszusatzfunktionen: Kunststoffkragen
Höhe über Flur (mm): 900
Absperrbreite: Pfostenbreite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,86*
€ 692,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,41*
€ 681,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,01*
€ 658,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,62*
€ 633,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,89*
€ 579,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.