Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urbanus Sperrpfosten E-070QA02-FK Korn 240-NN Modell:ASE 5220/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urbanus Sperrpfosten E-070QA02-FK Korn 240-NN Modell:ASE 5220/2
Urbanus Sperrpfosten E-070QA02-FK Korn 240-NN Modell:ASE 5220/2
Artikel-Nr.:
     2102-2-11-070-02-0008
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-070-02-0008
EAN/GTIN:
     4050576229684
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Rohrtyp: 70x70mm Edelstahl, geschliffen
Verriegelung: ohne Verriegelung Öse: ohne
Kopf Design: Flachkopf, Korn 240
Halterung: Bodenhülse, zum Einbetonieren, 70x70mm
Halterungszusatzfunktionen: Kunststoffkragen
Höhe über Flur (mm): 900
Absperrbreite: Pfostenbreite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,73*
€ 236,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,02*
€ 233,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,31*
€ 221,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,83*
€ 210,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,68*
€ 190,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.