Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Salamander 600 Ultra mit Teilerkennung 4 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/115132/full/12014007-lift-salamander-600-ultra-auto-teilerkennung-ansicht-2-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/115132/full/12014007-lift-salamander-600-ultra-auto-teilerkennung-ansicht-2-kbs-gastrotechnik.png
KBS Salamander 600 Ultra mit Teilerkennung 4 kW
Artikel-Nr.:
     2102-12014007
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     12014007
EAN/GTIN:
     4059395015652
Suchbegriffe:
Gastronomie-Salamander
Gratinier-Gerät
Gratiniergerät
Grill-Salamander

Salamander 600 Ultra mit Teilerkennung 4 kW


Lift-Salamander 600 Ultra mit automatischer Teilerkennung, Heizebene stufenlos höhenverstellbar, Timer bis 99 Minuten oder Dauerbetrieb. Hochwertige Tungsten Heizelemente für bis zu 30% Energieeinsparung zu tratitionellen Heizelementen. Schnelle Aufheizzeit und Garzeiten, Betriebsbereit in 20 Sekunden.


  • Salamander mit Tungsten Hochleistungs-Heizelementen
  • Automatische Teilerkennung
  • Energieeinsparung von bis zu 30% zu konventionellen Heizelementen
  • Schnelle Aufheizzeit, Betriebsbereit in 20 Sekunden
  • Schnelle Garzeiten
  • Heizelemente durch Glaskermaik geschützt
  • Heizebene stufenlos höhenverstellbar (Liftsystem)
  • Timer bis 99 Minuten oder Dauerbetrieb
  • Rostmaß BxT 600x350mm
  • GN 1/1 fähig
  • Herausnehmbare Tropfwanne
  • Direkte Hitze von oben
  • Eingebautes Thermostat
  • Zum Grantinieren/Überbacken von Speisen

Aufstellart/Montage : Auftisch
Anschlusswert in kW : 4
Anschlusswert in Volt : 400
Herz : 50/60
Phasen : 3
Bruttogewicht (kg): 50
Geräteart : Salamander
Betriebsart : Elektro
Nummer GTIN Nummer : 4059395015652


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Salamander (Gastronomie), gastronomie salamander, Gastronomie-Salamander Gratinier-Gerät Gratiniergerät Grill-Salamander Salamander (Gastronomie)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.201,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.525,88*
€ 4.195,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.484,28*
€ 4.146,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.315,78*
€ 3.945,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.237,23*
€ 3.852,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.201,09*
€ 3.809,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.