Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Speisenwämer-Wärmebrücke mit Kettenaufhängung Breite 46cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Speisenwämer-Wärmebrücke mit Kettenaufhängung Breite 46cm
KBS Speisenwämer-Wärmebrücke mit Kettenaufhängung Breite 46cm
Artikel-Nr.:
     2102-10972005
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     10972005
EAN/GTIN:
     4059395043037
Suchbegriffe:
Wärme-Brücke
Wärmebrücke
wärmebrücke

Speisenwämer-Wärmebrücke mit Kettenaufhängung Breite 46cm


Speisenwärmer / Infrarotheizkörper mit Kettenaufhängung 46x15x70cm


Aussenmaterial : Aluminium, Kunststoff
Anschlusswert in kW : 0,383
Anschlusswert in Volt : 230
Herz : 50
Phasen : 1
Bruttogewicht (kg): 4
Serienzubehör : Kettenaufhängung
Geräteart : Speisewärmer
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Nummer GTIN Nummer : 4059395043037
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Wärme-Brücke Wärmebrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,36*
€ 637,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,36*
€ 633,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,69*
€ 614,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,39*
€ 589,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,78*
€ 534,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.