Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Gas-Herd 19,5kW 4 Brenner offener Unterbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Gas-Herd 19,5kW 4 Brenner offener Unterbau
KBS Gas-Herd 19,5kW 4 Brenner offener Unterbau
Artikel-Nr.:
     2102-10321012
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     10321012
EAN/GTIN:
     4059395104400
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd

Gas-Herd 19,5kW 4 Brenner offener Unterbau


Gas-Herd 4 Brenner, 19,5 kW mit offenem Unterbau


Aufstellart/Montage : Standgerät
Anschlusswert Gas (kW): 19,5
Bruttogewicht (kg): 61
Zubehör : 10309008,10309023,10309015,10309019
Geräteart : Herde
Gerätetyp : Standgerät
Baureihe Tiefe : 700
Betriebsart : Gas
Unterbau : offen
Herdbetriebsart : Gas
Anzahl Kochfelder : 4
Leistung Kochzonen : 2x 4,5 kW, 1x 3,3 kW, 1x7,2 kW
Kochzonen Zündart : Pilotflamme
Nummer GTIN Nummer : 4059395104400
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Gastronomieherd, gastro-herd gas, gastro herd, kbs gasherd, Gas-Herd Gasherd Gastro-Herd Gastronomie-Herd Gastronomieherd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.204,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.477,63*
€ 2.948,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.404,13*
€ 2.860,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.287,19*
€ 2.721,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.232,39*
€ 2.656,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.204,20*
€ 2.623,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.