Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Gas-Herd mit Gasofen mit 6 Brennern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Gas-Herd mit Gasofen mit 6 Brennern
KBS Gas-Herd mit Gasofen mit 6 Brennern
Artikel-Nr.:
     2102-10221303
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     10221303
EAN/GTIN:
     4059395095609
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd

Gas-Herd mit Gasofen mit 6 Brennern


Gas-Herd mit 6 Brennern und Gasofen


Aufstellart/Montage : Standgerät
Aussenmaterial : Edelstahl
Anschlusswert Gas (kW): 33,5
Bruttogewicht (kg): 120
Zubehör : 10209331,10209301,10209302
Geräteart : Herde
Gerätetyp : Standgerät
Baureihe Tiefe : 650
Betriebsart : Gas
Unterbau : geschlossen
Herdbetriebsart : Gas
Anzahl Kochfelder : 6
Leistung Kochzonen : 3x 6,0 kW, 3x 3,5 kW
Kochzonen Zündart : Piezozündung und Pilotflamme
Backofenbetriebsart : Gas
Backofen : statische Hitze
Backofentemperatur : von +50°C bis zu +300°C
Backofenabmessungen : 570x530x295 mm
Anschlußwert Backofen (kW): 5
Nummer GTIN Nummer : 4059395095609
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Gastronomieherd, gastro-herd gas, gastro herd, kbs gasherd, Gas-Herd Gasherd Gastro-Herd Gastronomie-Herd Gastronomieherd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.496,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.821,32*
€ 4.547,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.758,41*
€ 4.472,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.591,19*
€ 4.273,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.517,69*
€ 4.186,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.496,20*
€ 4.160,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.