Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle ST-88723, hochweiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Handtuchrolle ST-88723, hochweiss
Handtuchrolle ST-88723, hochweiss
Artikel-Nr.:
     2098-ST-88723
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     ST-88723
EAN/GTIN:
     4250678202206
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Handtuchrolle ST-88723, 20cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier, mit Spezialkern, geprägt, verleimt
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 3
  • Kern: 3,9 cm
  • Rollenhöhe: 20 cm
  • Rollendurchmesser: ca. 19 cm
  • Inhalt/Packung: 6 Rollen
  • Rollen nur für markenfreie Spendersysteme !!
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen:
3
Rollenhöhe:
20cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, rollenhandtuchpapier 3-lagig, handtuchrollen, Handtuchpapierrollen, Putztuchrollen, Innenzugrollen, Papierrollen, Innenabwicklung, Solariumrollen, Solarienpapier, Jumboküchenrolle, Küchenpapier, Industriepapierrolle, Einmaltücher, Einwegtücher, Zupftuchrolle, Wischtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 4,495* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,46*
€ 50,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,81*
€ 48,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,37*
€ 45,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,56*
€ 44,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,36*
€ 40,89
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 32,01*
€ 38,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,97*
€ 32,09
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plock
ST-216
ab € 19,51*
Sonstiges
Plock
AG-871
ab € 28,58*
Sonstiges
Plock
AG-300
ab € 40,79*
Sonstiges
Plock
SY-66871
ab € 19,61*
Sonstiges
Plock
ST-2045
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.