Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle ST-88085, hochweiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Handtuchrolle ST-88085, hochweiss
Handtuchrolle ST-88085, hochweiss
Artikel-Nr.:
     2098-ST-88085
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     ST-88085
EAN/GTIN:
     4250678201926
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Handtuchrolle ST-88085, 20x36cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier, Innenabwicklung, geprägt, MIDI
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 2
  • Blatt-Abmessung: 20 x 36 cm
  • Rollendurchmesser: ca. 19 cm
  • Inhalt/Packung: 6 Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen:
2
Blatt-Abmessung:
20x36cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, Handtuchpapierrollen, Putztuchrollen, Innenzugrollen, Papierrollen, Innenabwicklung, Solariumrollen, Solarienpapier, Jumboküchenrolle, Küchenpapier, Industriepapierrolle, Einmaltücher, Einwegtücher, Zupftuchrolle, Wischtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 3,47* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,65*
€ 41,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,32*
€ 40,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,87*
€ 37,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,65*
€ 36,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,16*
€ 35,89
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 27,75*
€ 33,02
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 25,35*
€ 30,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,82*
€ 24,78
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plock
AG-300
ab € 40,65*
Sonstiges
Plock
SY-66871
ab € 19,72*
Sonstiges
Plock
ST-2045
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.