Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle ST-88084, hochweiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Handtuchrolle ST-88084, hochweiss
Handtuchrolle ST-88084, hochweiss
Artikel-Nr.:
     2098-ST-88084
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     ST-88084
EAN/GTIN:
     4250678202299
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Handtuchrolle ST-88084, 20cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier, Innenabwicklung, geprägt, MINI
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 2
  • Rollenhöhe: 20 cm
  • Rollendurchmesser: ca. 14 cm
  • Inhalt/Packung: 12 Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen:
2
Rollenhöhe:
20cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrolle 2 lagig hochweiß, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, Handtuchpapierrollen, Putztuchrollen, Innenzugrollen, Papierrollen, Innenabwicklung, Solariumrollen, Solarienpapier, Jumboküchenrolle, Küchenpapier, Industriepapierrolle, Einmaltücher, Einwegtücher, Zupftuchrolle, Wischtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 2,38167* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,13*
€ 54,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,22*
€ 53,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,60*
€ 51,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,34*
€ 50,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,91*
€ 49,87
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 38,19*
€ 45,45
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 35,71*
€ 42,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,58*
€ 34,01
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plock
AG-300
ab € 40,63*
Sonstiges
Plock
SY-66871
ab € 19,63*
Sonstiges
Plock
ST-2045
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.