Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle ST-88082, hochweiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Handtuchrolle ST-88082, hochweiss
Handtuchrolle ST-88082, hochweiss
Artikel-Nr.:
     2098-ST-88082
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     ST-88082
EAN/GTIN:
     4250678202237
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Handtuchrolle ST-88082, 20cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier, Innenabwicklung, geprägt, MIDI
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 1
  • Rollenhöhe: 20 cm
  • Rollendurchmesser: ca. 19 cm
  • Inhalt/Packung: 6 Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen:
1
Rollenhöhe:
20cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrollen, Handtuchpapierrollen, Putztuchrollen, Innenzugrollen, Papierrollen, Innenabwicklung, Solariumrollen, Solarienpapier, Jumboküchenrolle, Küchenpapier, Industriepapierrolle, Einmaltücher, Einwegtücher, Zupftuchrolle, Wischtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 4,61834* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,15*
€ 54,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,57*
€ 53,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,93*
€ 49,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,04*
€ 48,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,27*
€ 47,92
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 36,72*
€ 43,70
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 33,17*
€ 39,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,71*
€ 32,97
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plock
AG-300
ab € 40,79*
Sonstiges
Plock
SY-66871
ab € 19,61*
Sonstiges
Plock
ST-2045
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.