Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuch ST-77060, 24x22cm, rec.-weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Papierhandtuch ST-77060, 24x22cm, rec.-weiss
Papierhandtuch ST-77060, 24x22cm, rec.-weiss
Artikel-Nr.:
     2098-ST-77060
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     ST-77060
EAN/GTIN:
     4250678207294
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Papierhandtuch ST-77060, 24x22cm, rec.-weiss

  • 100 % Recyclingpapier, geprägt
  • Farbe: rec.-weiss
  • Anzahl Lagen: 2
  • Falzart: ZZ/V
  • Blatt-Abmessung: 24 x 22 cm
  • Inhalt/Karton: 4000 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Anzahl Lagen/Falzart:
2 /ZZ/V
Blatt-Abmessung:
24x22 cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Recyclingpapier, geprägt
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtücher 2-lagig 24 x 23 cm v-falz, falthandtuch v-falz, falthandtuch 2-lagig, Falttücher, Falttuch, Papierhandtuch, ZZ-Falz, Handtuch, Papier-Falttücher, Hygienepapier, Einwegtücher, Einmaltücher, Zupftuch, Wischtücher, Recyclingtücher, Zellstofftücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 4.000 Stück (ab € 0,00493* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 35,72*
€ 42,51
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 34,62*
€ 41,20
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 32,82*
€ 39,06
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 32,50*
€ 38,68
pro Kartonage
ab 16 Kartonagen
€ 28,74*
€ 34,20
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 28,34*
€ 33,72
pro Kartonage
ab 36 Kartonagen
€ 24,63*
€ 29,31
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 19,72*
€ 23,47
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-801
ab € 17,27*
Zubehör
Plock
AG-503
ab € 22,64*
Zubehör
Plock
AG-671
ab € 21,78*
Zubehör
Plock
AG-673
ab € 28,49*
Zubehör
Plock
ST-5001
ab € 21,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.