Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Müllsäcke AG-275, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
LDPE Müllsäcke AG-275, schwarz
LDPE Müllsäcke AG-275, schwarz
Artikel-Nr.:
     2098-AG-275
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-275
EAN/GTIN:
     4260038110928
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

LDPE Müllsäcke AG-275, schwarz

  • Farbe: schwarz
  • Typ: 100
  • Fassungsvermögen: ca. 240 Liter
  • Abmessung: 580 + 500 x 1.250 mm
  • Inhalt/Karton: 15 Rollen á 5 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessung:
580+500x1.250mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 240 l, abfallsack, abfallbeutel schwarz, Kehrichtsäcke, Mehrzweckbeutel, Plastiksack, PE, Sack, strong, stark, belastbar, reissfest, Gebäudereinigungsbedarf, Bürobedarf, Hotelbedarf, Mülltonne, Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfalleimer, Kosmetikeimer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2098
10485
15
€ 8,95*
ab € 3,09*
€ 4,90267*
2 Tage
73
1
€ 5,00*
ab € 3,55*
€ 5,51*
Preise: Lager 2098
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Rollen
€ 4,90267*
€ 5,83418
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,80267*
€ 5,71518
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,62267*
€ 5,50098
pro Rolle
ab 270 Rollen
€ 4,274*
€ 5,08606
pro Rolle
ab 540 Rollen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Rollen
Mindestbestellmenge: 15 Rollen ( entspricht € 73,54005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2098
Versand: Lager 2098
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 8,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2098
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
SY-66240
ab € 6,95*
Zubehör
Plock
SY-66241
ab € 8,40*
Zubehör
Plock
SY-66243
ab € 11,70*
Zubehör
Plock
SY-66244
ab € 17,93*
Zubehör
Plock
SY-66245
ab € 31,59*
Zubehör
Plock
SY-66257
ab € 10,84*
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,42*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 12,24*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,59*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.