Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle AG-083, hochweiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Handtuchrolle AG-083, hochweiss
Handtuchrolle AG-083, hochweiss
Artikel-Nr.:
     2098-AG-083
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-083
EAN/GTIN:
     4260038116647
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Handtuchrolle AG-083, 20cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier, Innenabwicklung, strukturgeprägt, MIDI
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 2
  • Blatt-Anzahl: 450 Blatt
  • Rollenhöhe: 20 cm
  • Rollendurchmesser: ca. 18,5 cm
  • Inhalt/Packung: 6 Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen:
2
Rollenhöhe:
20cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, Handtuchpapierrollen, Putztuchrollen, Innenzugrollen, Papierrollen, Innenabwicklung, Solariumrollen, Solarienpapier, Jumboküchenrolle, Küchenpapier, Industriepapierrolle, Einmaltücher, Einwegtücher, Zupftuchrolle, Wischtuch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
33
€ 6,99*
ab € 17,33*
€ 29,46*
Lager 2098
699
€ 8,95*
ab € 22,57*
€ 36,09*
Preise: Lager 2098
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,09*
€ 42,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,25*
€ 41,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,83*
€ 39,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,20*
€ 38,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,62*
€ 37,63
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 29,27*
€ 34,83
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 26,92*
€ 32,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,57*
€ 26,86
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 3,76167* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 2098
Versand: Lager 2098
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 8,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2098
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plock
AG-300
ab € 40,66*
Sonstiges
Plock
SY-66871
ab € 19,73*
Sonstiges
Plock
ST-2045
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.