Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle AG-081, hochweiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Handtuchrolle AG-081, hochweiss
Handtuchrolle AG-081, hochweiss
Artikel-Nr.:
     2098-AG-081
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-081
EAN/GTIN:
     4260038110706
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Handtuchrolle AG-081, 20cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier, Innenabwicklung, nicht geprägt, MINI
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 1
  • Blatt-Abmessung: 20 cm
  • Rollendurchmesser: 13 cm
  • Inhalt/Packung: 12 Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen:
1
Rollenhöhe:
20cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrollen 1-lagig weiss, handtuchrollen, handtuchrollen 1lagig, Handtuchpapierrollen, Putztuchrollen, Innenzugrollen, Mini-Rolle, Innenabwicklung, Solariumrollen, Jumboküchenrolle, Küchenpapier, Einmaltücher, Einwegtücher, Zupftuchrolle, Zupftücher, Wischtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 2,18917* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,73*
€ 49,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,82*
€ 48,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,73*
€ 46,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,40*
€ 45,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,75*
€ 44,92
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 35,28*
€ 41,98
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 32,80*
€ 39,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,27*
€ 31,26
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plock
AG-300
ab € 40,89*
Sonstiges
Plock
SY-66871
ab € 19,60*
Sonstiges
Plock
ST-2045
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.